MW 1.438

Nexen Group
MW 1.438

Bague - À utiliser avec les embrayages de la série M-800, les embrayages de la série MW, arbre droit, 1.4375 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI00876660
N° MFRMW 1.438
Prix285.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nexen Group
MW 1.438

Bague - À utiliser avec les embrayages de la série M-800, les embrayages de la série MW, arbre droit, 1.4375 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI00876660
N° MFRMW 1.438

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix285.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE DE 807200 MW

Spécifications

  • Catégorie de pièces
    Adaptateurs, bagues et raccords
  • À utiliser avec la série
    Embrayages de série M-800, embrayages de série MW
  • Style d’alésage
    Arbre droit
  • Taille de l’alésage
    1.4375 po
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po
  • Détails supplémentaires
    Comprend une ou des clé(s) et des vis de pression plus longues au besoin.
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662284156431
  • Poids
    1.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif