Aperçu
- Peut être usiné pour fermer les tolérances
- Faible viscosité et haute résistance à la compression
- Composé de nivellement idéal pour la machinerie et l’équipement
- Inscrit sous NSN Stock #8030-000-051-4012; #8030-00-670-8555
- Admissible aux spécifications minimales MMM-A-1754
Spécifications
- Comp. matérielRempli d’acier
- Temps de durcissement7 jours
- CouleurGris
- InflammabilitéInflammable
- Taille de l’emballage1 lb
- Plage de température de fonctionnement+55 à +90 °F
- Résistance au cisaillement2800 psi
- Matériau de remplissageAcier
- CUP_NON078143102103