RACCORD MW/M-800-H SANS BSHG

Nexen Group
MW/M-800 COUPLING-H NO BSHG

Adaptateur de couplage - À utiliser avec les embrayages de série M-800, les embrayages de série MW, l'embrayage/frein de série MWCB, l'embrayage/frein de série MCB-800, le verrouillage conique n° 2517, l'alésage 1.0000 - 2.5000 po, l'acier nu et la finition fer
N° D’ARTICLE MI00876844
N° MFRMW/M-800 COUPLING-H NO BSHG
Prix1,803.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nexen Group
MW/M-800 COUPLING-H NO BSHG

Adaptateur de couplage - À utiliser avec les embrayages de série M-800, les embrayages de série MW, l'embrayage/frein de série MWCB, l'embrayage/frein de série MCB-800, le verrouillage conique n° 2517, l'alésage 1.0000 - 2.5000 po, l'acier nu et la finition fer
N° D’ARTICLE MI00876844
N° MFRMW/M-800 COUPLING-H NO BSHG
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
Prix1,803.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
807400 ACCOUPLEMENT À MOITIÉ MOINS DE DOUILLE

Spécifications

  • Catégorie de pièces
    Adaptateurs, bagues et raccords
  • À utiliser avec la série
    Embrayages de série M-800, embrayage/frein de série MCB-800, embrayages de série MW, embrayage/frein de série MWCB
  • Style d’alésage
    Serrure conique n° 2517
  • Taille de l’alésage
    1.0000 - 2.5000 po
  • Finition
    Acier nu et fer
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 - 2.5000 po
  • Marque/type de couplage
    Disque en poly Dodge Taper Lock
  • Taille du raccord
    7.000 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.015 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.128 po
  • Flotteur Axia maximum
    + 0.125 po
  • Détails supplémentaires
    Bague de verrouillage conique (vendue séparément).
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662284156455
  • Poids
    22.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif