15050

Devcon
15050

Adhésif pour caoutchouc ou joint d’étanchéité - Forme liquide, 400 ml, Cartouche, Couleur grise
N° D’ARTICLE MI00876887
N° MFR15050
Prix195.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Devcon
15050

Adhésif pour caoutchouc ou joint d’étanchéité - Forme liquide, 400 ml, Cartouche, Couleur grise
N° D’ARTICLE MI00876887
N° MFR15050

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix195.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
15050 LIQUIDE DE CAOUTCHOUC À DURCISSEMENT RAPIDE 400ML
  • Liquide d’uréthane à faible viscosité et à durcissement rapide qui répare les joints de contrôle/expansion dans le métal ou le béton, et peut également être utilisé comme matériau de remplissage d’épissure/de bordure de courroie facile à appliquer
  • Temps de travail de huit minutes
  • Distribution sans gâchis avec cartouches réutilisables rapides et faciles à utiliser 400mL
  • La buse de mélange automatique mélange bien les deux composants (la buse peut être taillée pour réguler le débit pour une application précise et des économies de produit)
  • Sans collation en seulement 30 minutes

Spécifications

  • Temps de durcissement
    2 h
  • Couleur
    Gris
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +180 °F
  • Taille de l’emballage
    400 ml
  • Type de colis
    Cartouche
  • Application
    Mouvement conjoint
  • CUP_NON
    078143150500
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif