S00710
Inhibiteurs de rouille et de corrosion - 12 oz, bombe aérosol
N° D’ARTICLE MI00876964
N° MFRS00710
Prix14.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Inhibiteurs de rouille et de corrosion - 12 oz, bombe aérosol
N° D’ARTICLE MI00876964
N° MFRS00710

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix14.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SC0710000 P D R P (FILM CIRÉ)
  • Un composé anticorrosion à haute teneur en solides, à pellicule cireuse, adapté à une vaste gamme d’applications
  • Offre une protection à long terme de toutes les surfaces métalliques, y compris le soubassement du véhicule et les endroits fermés, en boîte, joints, joints et autres crevasses sensibles à la corrosion
  • Le revêtement souple et ferme a une attraction polaire sur les surfaces métalliques et ne se fissure pas, ne vieillit pas et ne durcit pas
  • Le revêtement séché n’est pas inflammable et protège les connexions électriques et le câblage
  • Non nocif pour les matériaux qui font partie de la construction du véhicule ou des peintures, et empêche la corrosion galvanique
  • Lubrifiant pour joints, protégeant contre la corrosion de contact
  • La pellicule de déplacement d’eau robuste offre une meilleure protection pour les machines ou les pièces entreposées à l’extérieur, en particulier dans l’eau salée ou dans une atmosphère très humide
  • Facile à enlever avec des solvants pétroliers, du kérosène ou du perchloroéthylène
  • Utilisations : pièces automobiles, filetages, assemblages, charnières, pièces d’aéronef, engrenages, pièces fabriquées, moules, équipement électrique, armatures, génératrices, allumages, moteurs marins, matrices, moteurs et pièces, pièces moulées, machines-outils, serrures, outils et armes
  • Prix par personne

Spécifications

  • Taille du conteneur
    12 oz
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Couleur
    Jaune
  • Certification
    ASTM D-1748, VB-65-1, ASTM B-117
  • Température maximale
    +300 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    075577907106
  • CUP_NON
    075577907106
  • Poids
    1.05 lb
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif