S00727
Lubrifiant anticorrosion - Lubrifiant, 9-1/4 oz, boîte d’aérosol
N° D’ARTICLE MI00876991
N° MFRS00727
Prix21.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant anticorrosion - Lubrifiant, 9-1/4 oz, boîte d’aérosol
N° D’ARTICLE MI00876991
N° MFRS00727

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix21.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFIANT SC0727000 QTL
  • Pénètre profondément dans les zones corrodées pour nettoyer et dissoudre la rouille, la graisse et la saleté dans les tolérances les plus strictes
  • Ce lubrifiant humide robuste déplace l’humidité et fournit une pellicule protectrice pour protéger contre l’humidité et la corrosion

Spécifications

  • Type
    Lubrifiant
  • Application
    Pression extrême
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Taille du conteneur
    9-1/4 oz
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Peintures Krylon Industrial
  • Poids
    0.88 lb
  • Plage de température
    -40 à +450 °F
  • Composition
    Dioxyde de carbone, distillats de pétrole, solvant aliphatique
  • Certification
    TSCA
  • Couleur
    Jaune
  • Additifs inclus
    PTFE
  • Point d’éclair
    220 °F
  • Règlements
    Règlement OSHA 29 C.F.R. 1910.94
  • Poids net
    9.25 oz

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif