S00740
Revêtement de galvanisation - Poubelle d'aérosol
N° D’ARTICLE MI00877121
N° MFRS00740
Prix24.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Revêtement de galvanisation - Poubelle d'aérosol
N° D’ARTICLE MI00877121
N° MFRS00740

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PEINTURE À GALLON FROID RICHE EN ZINC SC0740000
  • Apprêt haute performance contenant 97 % de pigment de poussière de zinc pur mélangé à de la résine époxy
  • Arrête la rouille par action électrochimique sur l’acier ou les revêtements galvanisés
  • Le zinc auto-sacrifiant protège le métal de base, préservant la résistance et prévenant la rouille lorsque la zone est pénétrée ou égratignée
  • Fusionne le zinc au substrat métallique et offre une protection contre la corrosion égale ou supérieure à la galvanisation à chaud
  • Revêtement à base d’époxy à séchage rapide et à haute teneur en solides
  • Très résistant à la corrosion par le sel et à l’eau
  • Apprêt soudé exceptionnel
  • Satisfait ou dépasse MIL-P-26915C

Spécifications

  • Couleur
    Gris
  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Temps de séchage au toucher
    15 min
  • Temps de séchage
    15 min
  • Poids net
    14 oz
  • Température maximale
    +600 °F
  • Type antigrippant
    Composé antigrippant
  • Composition
    Époxy
  • Point d’éclair
    Moins de 0 °F
  • Formulaire
    Liquide
  • Taille
    16 oz
  • Gravité spécifique
    1.16
  • Normes respectées
    MIL-P-26915D
  • Type
    Aérosol
  • Numéro CUP du fabricant
    075577907403
  • Contenu en COV
    0.0048

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif