M-800 1.625 2'B' 06.80 DP

Nexen Group
M-800 1.625 2'B' 06.80 PD

Embrayage à friction - 1.6250 po alésage, monté sur arbre, embrayé par air/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, poulie 2/B6.80
N° D’ARTICLE MI00877143
N° MFRM-800 1.625 2'B' 06.80 PD
Prix1,697.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nexen Group
M-800 1.625 2'B' 06.80 PD

Embrayage à friction - 1.6250 po alésage, monté sur arbre, embrayé par air/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, poulie 2/B6.80
N° D’ARTICLE MI00877143
N° MFRM-800 1.625 2'B' 06.80 PD
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
Votre prix1,697.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE 807640

Spécifications

  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à plaque unique
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Conception
    Ouvert
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Arrangement de conduite
    Pelle 2/B6.80
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Démarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
  • Longueur totale
    7.31 po
  • Diamètre total
    8.06 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Claquement de dos
    0.36°
  • Inertie de l’arbre
    63.28 lb/po2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    1225 hphr
  • Zone efficace face à l'embrayage
    30.63 po2
  • Dissipation thermique continue maximale
    1.00 hp
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    110000 pi-lb
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    27.60 hp
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.119
  • Pression maximale
    80 psi
  • Pression d’engagement minimale
    5 psi
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    0.644 po3
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    2.000 po3
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Modèle
    M-800
  • Poids
    42.50 lb
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Détails supplémentaires
    Couple statique jusqu'à 1365 po-lb à 80 psi, vitesse maximale 2600 tr/min, puissance transmise jusqu'à 10 hp, dissipation thermique continue jusqu'à 1 hp, alésages jusqu'à 1.625 po. Comprend des roulements à billes scellés et un moyeu cannelé. Disponible en modèles à montage pilote, à poulie intégrale et à couplage. Le frein à disque et à étrier en option transforme certains modèles en freins d’embrayage. L'alésage de cet embrayage peut être réduit avec des bagues trouvées dans les accessoires.Cette unité a des roulements blindés.
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Dessin 2D
  • Manuel d’instructions
  • CUP_NON
    662284156578

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif