S00739
Revêtement de galvanisation - Poubelle d'aérosol
N° D’ARTICLE MI00877149
N° MFRS00739
Prix22.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Revêtement de galvanisation - Poubelle d'aérosol
N° D’ARTICLE MI00877149
N° MFRS00739

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix22.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SC0739000 GALV ARGENT
  • Un revêtement sacrificiel qui inhibe la rouille et la corrosion des métaux ferreux
  • Une excellente retouche à séchage rapide pour la réparation de substrats galvanisés
  • Ce revêtement métallique a la finition brillante d’un revêtement galvanisé à chaud
  • Épaisseur de feuil sec recommandée de 1.5 mil à 3.0 mil
  • Conforme aux normes en matière de COV
  • Sèche au toucher en 30 minutes
  • Conforme à la norme ASTM A780
  • Aérosol de 16 oz

Spécifications

  • Couleur
    Gris
  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Temps de séchage au toucher
    15 min
  • Temps de séchage
    15 min
  • Poids net
    14 oz
  • Température maximale
    +400 °F
  • Finition
    Métallique
  • Type antigrippant
    Composé antigrippant
  • Composition
    Alkyde
  • Point d’éclair
    Moins de 0 °F
  • Formulaire
    Liquide
  • Série
    WL739
  • Taille
    16 oz
  • Gravité spécifique
    0.87
  • Normes respectées
    ASTM A-780-01
  • Type
    Aérosol
  • Numéro CUP du fabricant
    075577907397
  • CUP_NON
    075577907397
  • Contenu en COV
    0.0048

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif