M-800 1.438 MONTAGE DU PILOTE

Nexen Group
M-800 1.438 PILOT MOUNT

Embrayage à friction - 1.4375 po d’alésage, monté sur tige, engagement pneumatique/dégagement à ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, terminé avec clavette et 2 SS, fixation à pilote
N° D’ARTICLE MI00877309
N° MFRM-800 1.438 PILOT MOUNT
Prix1,980.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nexen Group
M-800 1.438 PILOT MOUNT

Embrayage à friction - 1.4375 po d’alésage, monté sur tige, engagement pneumatique/dégagement à ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, terminé avec clavette et 2 SS, fixation à pilote
N° D’ARTICLE MI00877309
N° MFRM-800 1.438 PILOT MOUNT
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
Prix1,980.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE 807655

Spécifications

  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à plaque unique
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Conception
    Ouvert
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Démarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
  • Longueur totale
    7.31 po
  • Diamètre total
    8.06 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po
  • Taille minimale du pignon
    40/38T, 50/31T, 60/26T, 80/21T
  • Inertie du variateur
    127.30 lb-po2
  • Claquement de dos
    0.36°
  • Inertie de l’arbre
    63.28 lb/po2
  • Diamètre du pilote
    4.0000 po
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    4, 5/16–18 boulons à 90° sur un cercle de 4.750 po
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    1225 hphr
  • Zone efficace face à l'embrayage
    30.63 po2
  • Dissipation thermique continue maximale
    1.00 hp
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    110000 pi-lb
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    27.60 hp
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.119
  • Pression maximale
    80 psi
  • Pression d’engagement minimale
    5 psi
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    0.644 po3
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    2.000 po3
  • Type de couplage
    Disque en poly à verrouillage conique
  • Taille du raccord
    7.000 po
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Modèle
    M-800
  • Poids
    38.00 lb
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Détails supplémentaires
    Embrayage à arbre droit à alésage droit avec roulements étanches. Couple statique jusqu'à 1365 po-lb à 80 psi, vitesse maximale 2600 tr/min, puissance transmise jusqu'à 10 hp, dissipation thermique continue jusqu'à 1 hp, alésages jusqu'à 1.625 po. Comprend des roulements à billes scellés et un moyeu cannelé. Disponible en modèles à montage pilote, à poulie intégrale et à couplage. Le frein à disque et à étrier en option transforme certains modèles en freins d’embrayage. Les embrayages montés sur le pilote acceptent les poulies, pignons ou accouplements Nexen fournis par le client.Cet appareil est doté de roulements blindés. Peut être configuré comme frein d'embrayage monté sur l'arbre d'entraînement, avec disque et étrier répertoriés dans les accessoires.
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Dessin 2D
  • Manuel d’instructions
  • CUP_NON
    662284156639

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif