SE1000-1 1.375

Nexen Group
SE1000-1 1.375

Frein à bride SE-1000 - Ressort/air, 1.375 po de diamètre, 1800 tr/min max., 1/8 NPT port, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI00877554
N° MFRSE1000-1 1.375
Prix3,221.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nexen Group
SE1000-1 1.375

Frein à bride SE-1000 - Ressort/air, 1.375 po de diamètre, 1800 tr/min max., 1/8 NPT port, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI00877554
N° MFRSE1000-1 1.375

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,221.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FREIN 808300 SE-1000
  • Les freins à ressort offrent une protection à l’équipement lorsque des arrêts rapides et fiables sont requis pour les applications non cycliques
  • La soupape de restriction contrôle l’air d’échappement pendant l’engagement, assurant un arrêt en douceur
  • 3 pièces mobiles assurant durabilité et fiabilité
  • Souplesse de montage, montage sur bride en C NEMA ou montage sur arbre
  • Non conçu pour un montage vertical
  • Aucune charge de poussée dynamique sur les roulements lorsque l’unité est engagée
  • Aucune charge de poussée, ou pratiquement aucune charge radiale, lorsque l’appareil est désengagé et que le moteur fonctionne

Spécifications

  • Engagement/libération
    Ressort/air
  • Taille du cadre
    213TC, 215TC
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Finition
    Oxyde noir
  • Série de freins
    Série SE
  • Couple de freinage statique min.
    1150 po
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Configuration de montage
    Montage sur bride
  • Temps approximatif de réponse à l’engagement
    30 ms
  • Type de cadre
    NEMA
  • Type d’alésage
    Droit
  • Inertie de l’arbre
    12960.00 lb/po2
  • Conception ouverte ou fermée
    Fermé
  • Diamètre à l’alésage
    1.375 po
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Durée de vie approximative des freins
    356 hp/h
  • Zone efficace face au frein
    38.1 po2
  • Diss. thermique continue frein max.
    0.20 hp
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    34.00 hp
  • Pression maximale
    80 psi
  • Pression de relâchement minimum
    40 psi
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    78.400 po3
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    16.200 po3
  • Trousses de reconstruction
    812800
  • Trousse de revêtement
    812771
  • Trousses de commande recommandées
    940012 (3 VOIES N.C. 1/8 NPT), 940017 (3 VOIES N.C. 0-100 PSI 1/8 NPT), 940021 (3 VOIES 5-100 PSI 1/8 NPT)
  • Détails supplémentaires
    Consultez Motion pour une utilisation dans des applications cycliques.
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Manuel d’instructions
  • Dessin 2D
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Poids
    29.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif