Aperçu
Spécifications
- Taille de la mèche7/8 po
- Longueur de cannelure6-1/8 po
- MatérielAcier haute vitesse
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Taille de la tige conique2MT
- Angle de pointe118 °
- Type de pointStandard
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Longueur totale10 po
- Série1302
- Type de tigeCône Morse
- Direction de la spiraleSpirale droite