Aperçu
Description du fabricant
808600 HW 7.1 OD EMBRAYAGE À POULIE
Spécifications
- Type d'embrayageEmbrayage à friction
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Catégorie d'embrayageEmbrayage à plaque unique
- Engagement/libérationAir engagé/relâchement du ressort
- ConceptionOuvert
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
- Arrangement de conduitePelle 3/5V7.10
- Taille du port1/8 NPT
- Rpm max.1800 tr/min
- FinitionOxyde noir
- FonctionDémarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
- Longueur totale8.50 po
- Diamètre total10.06 po
- Diamètre à l’alésage1.8750 po
- Inertie du variateur504.35 lb-po2
- Claquement de dos0.21°
- Inertie de l’arbre180.44 lb/po2
- Type de face d'embrayageCoefficient standard
- Code de couleur du bord côté embrayageRouge
- Durée de vie approximative de l'embrayage3066 hphr
- Zone efficace face à l'embrayage50.27 po2
- Dissipation thermique continue maximale1.25 hp
- Capacité du dissipateur thermique d'embrayage230000 pi-lb
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage45.20 hp
- Facteur de réponse de l'embrayage0.230
- Pression maximale80 psi
- Pression d’engagement minimale5 psi
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve1.246 po3
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée5.248 po3
- ÉvaluationsCE et RoHS
- ModèleHW
- Poids60.00 lb
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Détails supplémentairesEmbrayage à enclenchement pneumatique, alésage droit, embrayage monté sur arbre avec roulements ouverts. L'alésage de cet embrayage peut être réduit avec les bagues trouvées dans les accessoires. Peut être configuré comme frein d'embrayage monté sur l'arbre d'entraînement, avec disque et étrier répertoriés dans les accessoires.
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Manuel d’instructions
- CUP_NON662284156783
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité