NON. 1200-2 35LB SEAU

Lubriplate Lubricants Co
NO. 1200-2 35LB PAIL

Graisse pour camions et équipements lourds 1200-2 – Antiusure, extrême pression, à base de pétrole, composition de graisse lithium/12 épaissie à l’hydroxy, qualité NLGI 2 , taille de 35 lb, contenant de seau, couleur beige, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, -10 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI00877820
N° MFRNO. 1200-2 35LB PAIL
Prix637.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lubriplate Lubricants Co
NO. 1200-2 35LB PAIL

Graisse pour camions et équipements lourds 1200-2 – Antiusure, extrême pression, à base de pétrole, composition de graisse lithium/12 épaissie à l’hydroxy, qualité NLGI 2 , taille de 35 lb, contenant de seau, couleur beige, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, -10 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI00877820
N° MFRNO. 1200-2 35LB PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix637.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NON. 1200-2 35 SEAU LB
  • Résistance exceptionnelle de la pellicule
  • Excellente stabilité au cisaillement à haute température
  • Hautement imperméable

Spécifications

  • Application
    Multi-usages pour construction lourde, roulements de roues, points de châssis, pompes à eau, cinquièmes roues
  • Type
    Anti-usure, pression extrême
  • Grade NLGI
    2
  • Taille du conteneur
    35 lb
  • Type de contenant
    Seau
  • Type de base
    Hydroxy lithium 12
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, lithium/12 épaissie à l’hydroxy
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    ISO
  • Point de chute
    205°C/400 °F
  • Couleur
    Beige
  • Plage de température
    -10 à +300 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -10 °F
  • Série
    N° 1200-2
  • Qté du colis
    1
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Hauteur totale
    15 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    183
  • Numéro CUP du fabricant
    089215510207
  • CUP_NON
    089215510207
  • Poids
    38.00 lb
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 5 %

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif