730498C
Union rotative série 8000 , Q8600P, 1-1/2 po Tuyau, arbre à dégagement rapide
N° D’ARTICLE MI00877998
N° MFR730498C
Prix1,644.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Union rotative série 8000 , Q8600P, 1-1/2 po Tuyau, arbre à dégagement rapide
N° D’ARTICLE MI00877998
N° MFR730498C
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
Prix1,644.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
730498C Q8600P-N JOINT TOURNANT
  • Conçu pour fonctionner dans une variété d’applications de vapeur.
  • Une cosse anti-couple empêche la rotation du boîtier pendant le fonctionnement.
  • Le roulement spécial en graphite de carbone est lubrifié par le fluide de procédé et ne nécessite aucune lubrification supplémentaire.
  • 8000HO offre les mêmes caractéristiques de conception que la série 8000 standard, mais avec une bague d’étanchéité spéciale haute température pour les applications d’huile chaude.
  • L’insert de boîtier en acier inoxydable de la série 8000T fait de ce joint un favori dans l’industrie textile

Spécifications

  • Type de raccord rotatif
    Vapeur et huile chaude
  • Taille du filetage
    1-1/2 po
  • Connexion
    NPT
  • Rotation
    Main droite
  • Vitesse
    600 tr/min
  • Pression de vapeur
    175 psi
  • Pression d’huile chaude
    100 psi
  • Température de la vapeur
    450 °F
  • Température de l’huile chaude
    600 °F
  • Débit
    Débit mono
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8430.49.8010
  • Série
    Série 8000

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif