Motion
NON. 1200-2 TAMBOUR
Graisse polyvalente 1200-2 - extrême pression, à base de pétrole, composition de graisse épaissie à l’hydroxyle de lithium/12 , qualité NLGI 2 , taille 420 lb, contenant pour tambour, couleur beige, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, -10 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI00878019
N° MFRNO. 1200-2 DRUM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente 1200-2 - extrême pression, à base de pétrole, composition de graisse épaissie à l’hydroxyle de lithium/12 , qualité NLGI 2 , taille 420 lb, contenant pour tambour, couleur beige, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, -10 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI00878019
N° MFRNO. 1200-2 DRUM
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NON. 1200-2 420 TAMBOUR LB
  • Résistance exceptionnelle de la pellicule
  • Excellente stabilité au cisaillement à haute température
  • Hautement imperméable

Spécifications

  • Application
    Multi-usages pour construction lourde, roulements de roues, points de châssis, pompes à eau, cinquièmes roues
  • Type
    Pression extrême
  • Grade NLGI
    2
  • Taille du conteneur
    420 lb
  • Type de contenant
    Fût
  • Type de base
    Hydroxy lithium 12
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, lithium/12 épaissie à l’hydroxy
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    ISO
  • Point de chute
    205°C/400 °F
  • Couleur
    Beige
  • Plage de température
    -10 à +300 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -10 °F
  • Série
    N° 1200-2
  • Qté du colis
    1
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    183
  • Numéro CUP du fabricant
    089215410217
  • CUP_NON
    089215410217
  • Poids
    465.00 lb
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 5 %

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif