Motion
HW 1.875 MONTAGE PILOTE

Nexen Group
HW 1.875 PILOT MOUNT

Embrayage à friction - 1.8750 po d’alésage, monté sur tige, engagement pneumatique/dégagement à ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, terminé avec clavette et 2 SS, fixation à pilote
N° D’ARTICLE MI00878157
N° MFRHW 1.875 PILOT MOUNT
Prix3,773.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nexen Group
HW 1.875 PILOT MOUNT

Embrayage à friction - 1.8750 po d’alésage, monté sur tige, engagement pneumatique/dégagement à ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, terminé avec clavette et 2 SS, fixation à pilote
N° D’ARTICLE MI00878157
N° MFRHW 1.875 PILOT MOUNT
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
Prix3,773.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE DE MONTAGE PILOTE 809100 HW

Spécifications

  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à plaque unique
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Conception
    Ouvert
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Démarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
  • Longueur totale
    8.50 po
  • Diamètre total
    10.06 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.8750 po
  • Taille minimale du pignon
    40/45T, 50/37T, 60/31T, 80/24T, 100/20T
  • Inertie du variateur
    428.77 lb-po2
  • Claquement de dos
    0.21°
  • Inertie de l’arbre
    180.44 lb/po2
  • Diamètre du pilote
    4.8750 po
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    4, 3/8–16 boulons à 90° sur un cercle de 5.625 po
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    3066 hphr
  • Zone efficace face à l'embrayage
    50.27 po2
  • Dissipation thermique continue maximale
    1.25 hp
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    230000 pi-lb
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    45.20 hp
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.230
  • Pression maximale
    80 psi
  • Pression d’engagement minimale
    5 psi
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    1.246 po3
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    5.248 po3
  • Type de couplage
    Disque en poly à verrouillage conique
  • Taille du raccord
    8.000 po
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Modèle
    HW
  • Poids
    52.00 lb
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Détails supplémentaires
    L'alésage de cet embrayage peut être réduit avec les bagues trouvées dans les accessoires. Les embrayages de montage pilote acceptent les poulies, pignons ou accouplements Nexen fournis par le client. Peut être configuré comme un embrayage/frein monté sur l’arbre de transmission avec disque et étrier énumérés dans les accessoires.
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Manuel d’instructions
  • CUP_NON
    662284156851

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif