Motion
00235224

HYDAC
00235224

Pince deux pièces robuste - À utiliser avec : accumulateurs Hydac SB330, Hydac SN330 , série HSS, diamètre de 226 mm, hauteur de pince de 244 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00878528
N° MFR00235224
Prix191.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
00235224

Pince deux pièces robuste - À utiliser avec : accumulateurs Hydac SB330, Hydac SN330 , série HSS, diamètre de 226 mm, hauteur de pince de 244 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00878528
N° MFR00235224

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix191.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HSS 222/229
  • Pince avec construction en deux pièces

Spécifications

  • Type de pièce
    Pince robuste
  • Série
    SSS
  • Taille de l’alésage de la pince
    226 mm
  • Hauteur de la pince
    244 mm
  • Matériau de la pince
    Acier
  • Poids
    3.8 lb, 3.505
  • Catalogue du fabricant
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif