Aperçu
Spécifications
- Catégorie de piècesAdaptateurs, bagues et raccords
- À utiliser avec la sérieEmbrayages de série H-1000, embrayages de série HW, embrayage/frein de série HWCB
- Style d’alésageSerrure conique n° 2517
- Taille de l’alésage1.0000 - 2.5000 po
- FinitionAcier nu et fer
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Diamètre à l’alésage1.0000 - 2.5000 po
- Marque/type de couplageDisque en poly Dodge Taper Lock
- Taille du raccord8.000 po
- Désalignement parallèle maximal0.015 po
- Désalignement angulaire maximal0.064 po
- Flotteur Axia maximum+ 0.125 po
- Détails supplémentairesBague de verrouillage conique (vendue séparément).
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662284156967
- Poids33.00 lb