46420-DO

Bel-Ray
46420-DO

Graisse polyvalente Molylube - Pression extrême, complexe d’aluminium, graphite, huile minérale, composition de composés de molybdène, 1 grade NLGI, 400 lb, tambour, couleur grise
N° D’ARTICLE MI00878660
N° MFR46420-DO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bel-Ray
46420-DO

Graisse polyvalente Molylube - Pression extrême, complexe d’aluminium, graphite, huile minérale, composition de composés de molybdène, 1 grade NLGI, 400 lb, tambour, couleur grise
N° D’ARTICLE MI00878660
N° MFR46420-DO
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOLYLUBE 8626 EP 1 400 LB DM 46420-DO

Spécifications

  • Application
    Multi-usage
  • Type
    Pression extrême
  • Grade NLGI
    1
  • Taille du conteneur
    400 lb
  • Composition
    Complexe d’aluminium, graphite, huile minérale, composés de molybdène
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Point de chute
    +483 °F
  • Couleur
    Gris
  • Plage de température
    Minimum de -40 °F
  • Poids
    435.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif