Aperçu
Spécifications
- Type d'embrayageEmbrayage à friction
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Catégorie d'embrayageEmbrayage à plaque unique
- Engagement/libérationAir engagé/relâchement du ressort
- ConceptionOuvert
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et acier inoxydable 3
- Arrangement de conduitePelle 5/5V8.00
- Taille du port1/8 NPT
- Rpm max.1200 tr/min
- FinitionOxyde noir
- FonctionDémarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
- Longueur totale10.25 po
- Diamètre total11.06 po
- Diamètre à l’alésage2.3750 po
- Inertie du variateur966.52 lb-po2
- Inertie de l’arbre272.98 lb/po2
- Type de face d'embrayageCoefficient standard
- Code de couleur du bord côté embrayageRouge
- Durée de vie approximative de l'embrayage4540 hphr
- Zone efficace face à l'embrayage66.76 po2
- Dissipation thermique continue maximale2.25 hp
- Capacité du dissipateur thermique d'embrayage200000 pi-lb
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage60.10 hp
- Facteur de réponse de l'embrayage0.397
- Pression maximale80 psi
- Pression d’engagement minimale8 psi
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve2.152 po3
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée9.856 po3
- ÉvaluationsCE et RoHS
- ModèleXHW
- Poids100.00 lb
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Détails supplémentairesSerrer jusqu'à 5000 po-lb à une vitesse maximale de 80 psi 1200 tr/min, puissance transmise jusqu'à 50 hp, dissipation thermique continue jusqu'à 2.25 hp. Comprend des roulements à billes scellés et un moyeu cannelé. Disponible en modèles à montage pilote, à poulie intégrale et à couplage. L'alésage de cet embrayage peut être réduit avec des bagues trouvées dans les accessoires.
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Dessin 2D
- Manuel d’instructions
- CUP_NON662284157209