811700
Adaptateur de couplage - À utiliser avec les embrayages de la série XHW, verrouillage conique n° 3030, 1.5000 - 3.0000 po. Alésage, acier nu et finition fer
N° D’ARTICLE MI00879749
N° MFR811700
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur de couplage - À utiliser avec les embrayages de la série XHW, verrouillage conique n° 3030, 1.5000 - 3.0000 po. Alésage, acier nu et finition fer
N° D’ARTICLE MI00879749
N° MFR811700
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
811700 ACCOUPLEMENT À MOITIÉ MOINS DE DOUILLE

Spécifications

  • Catégorie de pièces
    Adaptateurs, bagues et raccords
  • À utiliser avec la série
    Embrayages de la série XHW
  • Style d’alésage
    Serrure conique n° 3030
  • Taille de l’alésage
    1.5000 - 3.0000 po
  • Finition
    Acier nu et fer
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 - 3.0000 po
  • Marque/type de couplage
    Disque en poly Dodge Taper Lock
  • Taille du raccord
    10.000 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.015 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.160 po
  • Flotteur Axia maximum
    + 0.188 po
  • Détails supplémentaires
    Bague de verrouillage conique (vendue séparément).
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662284157308
  • Poids
    63.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif