NON. 1200-2 CTG
Graisse pour camions et équipements lourds 1200-2 - Anti-usure, extrême pression, à base de pétrole, Composition de graisse lithium/12 épaissie à l’hydroxy, 2 NLGI, taille 14-1/2 oz, contenant à cartouche, couleur beige, non alimentaire, résistante à l’eau, -10 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI00880067
N° MFRNO. 1200-2 CTG
Prix18.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse pour camions et équipements lourds 1200-2 - Anti-usure, extrême pression, à base de pétrole, Composition de graisse lithium/12 épaissie à l’hydroxy, 2 NLGI, taille 14-1/2 oz, contenant à cartouche, couleur beige, non alimentaire, résistante à l’eau, -10 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI00880067
N° MFRNO. 1200-2 CTG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE L0102-098 NO 1200-2 14.5OZ CTG
  • Résistance exceptionnelle de la pellicule
  • Excellente stabilité au cisaillement à haute température
  • Hautement imperméable

Spécifications

  • Application
    Multi-usages pour construction lourde, roulements de roues, points de châssis, pompes à eau, cinquièmes roues
  • Type
    Anti-usure, pression extrême
  • Grade NLGI
    2
  • Taille du conteneur
    14-1/2 oz
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Type de base
    Hydroxy lithium 12
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, lithium/12 épaissie à l’hydroxy
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    ISO
  • Point de chute
    205°C/400 °F
  • Couleur
    Beige
  • Plage de température
    -10 à +300 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -10 °F
  • Série
    N° 1200-2
  • Qté du colis
    40
  • Longueur totale
    19.25 po
  • Largeur totale
    11.5 po
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    183
  • Numéro CUP du fabricant
    089215310203
  • CUP_NON
    089215310203
  • Poids
    1.00 lb
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 5 %

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif