Motion
RVP-12-01.X

HYDAC
RVP-12-01.X

Clapet antiretour hydraulique RVP-12-01.X - montage sur collecteur, pression de fissuration 7 psi, débit maximal 150 gal/min, pression de fonctionnement maximale 5000 psi, taille de port monté sur collecteur, joints FPM/fluoroélastomère
N° D’ARTICLE MI00881345
N° MFRRVP-12-01.X
Prix230.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
RVP-12-01.X

Clapet antiretour hydraulique RVP-12-01.X - montage sur collecteur, pression de fissuration 7 psi, débit maximal 150 gal/min, pression de fonctionnement maximale 5000 psi, taille de port monté sur collecteur, joints FPM/fluoroélastomère
N° D’ARTICLE MI00881345
N° MFRRVP-12-01.X
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
Votre prix230.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RVP-12-01.X
  • Pression de fonctionnement de 5,000 psi
  • Raccords de joint torique NPT ou SAE et montage sur collecteur
  • Débits jusqu’à 150 gal/min
  • Boîtier en acier au carbone
  • Joints toriques du fluoromère
  • Conception de joint métal sur métal pour champignon
  • Tapis en acier durci et moulu
  • Trois pressions de fissuration : 7 psi (standard), 25 psi et 65 psi (en option)
  • Plage de température : -4°F à 212°F à pleine pression
  • Joints Viton
  • Type de vanne : Directe

Spécifications

  • Pression de fissuration
    7 psi
  • Débit maximum
    150 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Longueur totale
    3.33 po
  • Matériau du corps
    Acier au carbone - Phosphate
  • Matériau du joint
    FPM/Fluoroélastomère
  • Largeur totale
    2.26 po
  • Trousse de joint
    555092
  • Type de montage
    Collecteur
  • Catalogue du fabricant
  • Port 1 taille/type
    Monté sur collecteur

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif