Aperçu
- Pression de fonctionnement de 5,000 psi
- Raccords de joint torique NPT ou SAE et montage sur collecteur
- Débits jusqu’à 150 gal/min
- Boîtier en acier au carbone
- Joints toriques du fluoromère
- Conception de joint métal sur métal pour champignon
- Tapis en acier durci et moulu
- Trois pressions de fissuration : 7 psi (standard), 25 psi et 65 psi (en option)
- Plage de température : -4°F à 212°F à pleine pression
- Joints Viton
- Type de vanne : Directe
Spécifications
- Pression de fissuration7 psi
- Débit maximum150 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Longueur totale7.72 po
- Matériau du corpsAcier au carbone - Phosphate
- Matériau du jointFPM/Fluoroélastomère
- Largeur totale4.53 po
- Trousse de joint555096
- Type de montageCollecteur
- Catalogue du fabricant
- Port 1 taille/typeMonté sur collecteur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la mise à niveau de la technologie de filtre pour métaux fabriquésMotion a collaboré avec Hydac pour introduire des filtres absolus cotés microns utilisant des supports en fibre de verre au lieu du papier de cellulose.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le déshydrateur d’huile de pâte à papierMotion recommandé et organisé la location d’une unité de déshydratation portable Hydac pour filtrer l’eau de l’huile du réservoir.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la mise en œuvre du système de sécheuse Pulp-PaperMotion a collaboré étroitement avec Hydac, tirant parti de l’expertise des spécialistes régionaux des produits et des représentants de la fabrication pour concevoir un système de sécheuse mobile personnalisé adapté aux besoins uniques du client en matière d’applications et d’affaires.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la filtration de fluide hydraulique automobileMotion équipe a mis en œuvre un système de filtration avancé améliorant considérablement la qualité des fluides, permettant une maintenance prédictive et réduisant les temps d’arrêt imprévus.
Voir la documentation