S02000
Scellant - 11 oz, couleur transparente
N° D’ARTICLE MI00882988
N° MFRS02000
Prix13.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant - 11 oz, couleur transparente
N° D’ARTICLE MI00882988
N° MFRS02000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix13.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
S02000000 PEINTURE ACRYLIQUE TRANSPARENTE
  • Scelle les pièces électriques et électroniques
  • Résistant aux intempéries en une seule application
  • Protège contre la rouille, la corrosion et le ternissement
  • Résiste aux champignons, aux produits chimiques, à la saleté et à la graisse
  • Sèche en 4 à 20 minutes, selon l’épaisseur du feuil, pour un fini transparent et flexible
  • Ce produit offre une résistance exceptionnelle aux huiles végétales, aux huiles minérales, aux graisses et aux vapeurs chimiques
  • Séchage rapide
  • Étanche
  • Excellent scellant pour composants
  • Longue durée
  • Température nominale de 150°F
  • Satisfait aux exigences de performance de Mil-TT-L-50
  • Résistance diélectrique : 8,000V

Spécifications

  • Type
    Scellant
  • Couleur
    Effacer
  • Famille de couleurs
    Effacer
  • Taille du conteneur
    11 oz
  • Finition
    Brillant
  • Temps de séchage
    5 à 10 min
  • Plage de couverture
    10-15 pi2
  • Température d’application minimale
    +70 °F
  • Température d’application maximale
    +90 °F
  • Normes respectées
    Osha
  • Quantité du colis
    12
  • Poids
    0.99 lb
  • CUP_NON
    075577920006
  • Type de base
    Solvant
  • Contenu en COV
    Sans COV
  • Plage de température d’application
    Au-dessus de 50 °F
  • Couverture
    40 à 50 pi2/gal
  • Poids net
    11 oz
  • Type de résine
    Laque
  • Taille
    11 oz

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif