865402
7400 Dunes Havane
N° D’ARTICLE MI00883458
N° MFR865402
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7400 Dunes Havane
N° D’ARTICLE MI00883458
N° MFR865402

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SYSTÈME 865402 DUNES TAN 7400
  • Lustre élevé, haute teneur en solides avec une bonne rétention de la couleur et du lustre
  • Conçu pour les surfaces intérieures et extérieures en acier dans les environnements industriels légers à modérés
  • Excellente résistance aux intempéries générales, à l’air salin, aux vapeurs chimiques légères et à l’abrasion légère
  • Ne pas utiliser sur l’acier galvanisé
  • Peut être appliqué directement sur le métal (DTM), mais une protection optimale contre la corrosion est obtenue lorsque la couche de finition est utilisée en conjonction avec un apprêt recommandé
  • Conforme aux exigences de l’USDA en matière de contact accidentel avec les aliments
  • Contenant de gallons

Spécifications

  • Type de base
    Huile
  • Type de résine
    Émail alkyde
  • Couleur
    Dunes havane
  • Famille de couleurs
    Brun
  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Exposition
    Extérieur, intérieur
  • Finition
    LUSTRÉ
  • Temps de séchage
    9 h
  • Température d’application minimale
    0 °C
  • Température d’application maximale
    +38 °C
  • Teneur en composés organiques volatils
    450 g/L
  • Plage de couverture
    230-390 pi2
  • CUP_NON
    020066086503
  • Taille
    1 GALLON

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif