865300
7400 Dunes Havane
N° D’ARTICLE MI00883521
N° MFR865300
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7400 Dunes Havane
N° D’ARTICLE MI00883521
N° MFR865300

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SYSTÈME 865300 DUNES TAN 7400

Spécifications

  • Type de base
    Huile
  • Type de résine
    Émail alkyde
  • Couleur
    Dunes havane
  • Famille de couleurs
    Brun
  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Exposition
    Extérieur, intérieur
  • Finition
    LUSTRÉ
  • Temps de séchage
    9 h
  • Température d’application minimale
    0 °C
  • Température d’application maximale
    +38 °C
  • Teneur en composés organiques volatils
    450 g/L
  • Plage de couverture
    230-390 pi2
  • Taille
    5 GALLON

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif