NON. 1241 TAMBOUR
Graisse polyvalente série 1240 - Extrême pression, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium/polymère, 1 grade NLGI, taille 120 lb, Contenant en Keg, non de qualité alimentaire, résistant à l’eau, +5 à +290 °F
N° D’ARTICLE MI00883537
N° MFRNO. 1241 DRUM
Prix1,980.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente série 1240 - Extrême pression, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium/polymère, 1 grade NLGI, taille 120 lb, Contenant en Keg, non de qualité alimentaire, résistant à l’eau, +5 à +290 °F
N° D’ARTICLE MI00883537
N° MFRNO. 1241 DRUM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,980.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NON. 1241 1/4 TIGE 10439
  • Excellente protection anti-usure contre les pressions extrêmes
  • Extrêmement stable au cisaillement pour des périodes de lubrification efficaces plus longues
  • Résistance exceptionnelle à l’eau

Spécifications

  • Application
    Roulements à coussinets et à manchons
  • Type
    Pression extrême
  • Grade NLGI
    1
  • Taille du conteneur
    120 lb
  • Type de contenant
    Keg
  • Type de base
    Hydroxy lithium 12
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie au lithium/polymère
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    ISO
  • Point de chute
    205°C/400 °F
  • Plage de température
    +5 à +290 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    290 °F
  • Température de fonctionnement min.
    5 °F
  • Série
    1241
  • Qté du colis
    1
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Hauteur totale
    27 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    237
  • Numéro CUP du fabricant
    089215410408
  • CUP_NON
    089215410408
  • Poids
    134.00 lb
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 2.5 %

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif