SRVR-08-01.X/5

HYDAC
SRVR-08-01.X/5

Vanne à pointeau à compensation de pression - à action directe, 3000 psi, 3 gal/min, +212 °F, 1/4 NPTF, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00883627
N° MFRSRVR-08-01.X/5
Prix336.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
SRVR-08-01.X/5

Vanne à pointeau à compensation de pression - à action directe, 3000 psi, 3 gal/min, +212 °F, 1/4 NPTF, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00883627
N° MFRSRVR-08-01.X/5

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix336.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SRVR-08-01.X/5
  • Pour réguler la vitesse des charges indépendamment de la pression
  • Pour limiter la vitesse maximale de l’équipement de levage
  • Pour limiter le débit des circuits de commande d’huile dans le circuit principal et hors ligne
  • Composants de vanne durcis et mis à la terre pour assurer une usure minimale et une durée de vie prolongée
  • Choix de cinq tailles pour une adaptabilité optimale au système
  • Installation peu encombrante
  • Version nickelée offerte en option (SRVR-10 à 16, SRVRP-10 et 12)

Spécifications

  • Action
    Action directe
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Débit maximum
    3 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    +212 °F
  • Taille du port
    1/4 NPTF
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de clapet antiretour
    Avec clapet antiretour de dérivation
  • Compensation de pression
    Pression compensée
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Matériau du joint
    FPM, Fluoroélastomère
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Longueur totale
    3.62 po
  • Hauteur totale
    3.58 po
  • Largeur totale
    1.18 po
  • Trousse de joint
    555090
  • Type de montage
    En ligne
  • Catalogue du fabricant
    file :///C :/Users/ic063685/Downloads/e5116_srvr-srvrp-08-20 %20(5).pdf
  • Pression de service maximale
    5000 psi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif