Aperçu
Description du fabricant
NIVELEUR VG-505-U1-P12-L3
Spécifications
- Type de niveleurService moyen
- Articulation de la tige±15° Tige articulée
- Charge statique maximale2000 lb
- Filetage de la tige1/2-13
- Diamètre de la base3.1500 po
- Type de trou de montageSans trous céphaliques
- Longueur totale3.8650 po
- SérieVG-505
- Matériau de la tigeZinc
- Matériau de basePolyamide renforcé rempli d’uréthane
- Tampon antivibrationsVG-506 (vendu séparément)
- ApplicationSoutien du convoyeur et de la machinerie.
- Catalogue du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité