440251C
Union rotative série 9000 , R9625-30, 1-1/2 po Tuyau, 1-1/2 NPT, double débit, droite, siphon rotatif
N° D’ARTICLE MI00884259
N° MFR440251C
Prix1,398.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Union rotative série 9000 , R9625-30, 1-1/2 po Tuyau, 1-1/2 NPT, double débit, droite, siphon rotatif
N° D’ARTICLE MI00884259
N° MFR440251C
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
Votre prix1,398.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
440251 R9625-30-U JOINT TOURNANT
  • Le système d’étanchéité à soufflet offre une performance supérieure.
  • Les roulements doubles assurent un alignement supérieur.
  • Le système d’étanchéité supérieur résiste à l’accumulation de débris et à l’obstruction.
  • Bride facile à monter.

Spécifications

  • Type de raccord rotatif
    Huile chaude-vapeur-eau
  • Taille du filetage
    1-1/2
  • Connexion
    NPT
  • Rotation
    Main droite
  • Pression d’eau
    200 psi
  • Pression de vapeur
    175 psi
  • Pression d’huile chaude
    100 psi
  • Température de la vapeur
    378 °F
  • Température de l’huile chaude
    600 °F
  • Débit
    Double débit
  • Fluide hydraulique
    Non
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8481.80.9015
  • Poids
    15.00 lb
  • Série
    9000
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif