Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage3-7/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre11.6250 à 13.1250 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.5000 po
- Longueur totale15.2500 po
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Construction du logementFractionnement
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- Hauteur totale10.2500 po
- Type de serviceService intensif
- Largeur de la base4.3750 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de jointTriple labyrinthe pour les lèvres
- Capacité de charge dynamique radiale62600 lbf
- Capacité de charge statique radiale77600 lbf
- Plage de température de fonctionnement-4 à 212 °F
- Taille du boulon0.7500 po
- Série02
- Roulement de rechange02BC307GR
- Poids70 lb
- Matériau de la cageAluminium
- Rpm max.2520 tr/min
- Type de verrouillageCollier de serrage
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller