Aperçu
Description du fabricant
02BCP50MMEX PIL NOIR
Spécifications
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Longueur du boulon du centre au centre226 à 242 mm
- Type d’alésageRonde
- Ligne centrale de la base à l’alésage80 mm
- Longueur totale280 mm
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementFractionnement
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- Hauteur totale180 mm
- Type de serviceService intensif
- Largeur de la base70 mm
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur totale4.4375 po
- Type de jointTriple lèvres
- Capacité de charge dynamique radiale119 kN
- Capacité de charge statique radiale125 kN
- Type de lubrificationGraisse
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Série02
- Roulement de rechange02 B 50M EX
- Poids25.06 lb
- Rpm max.4350 tr/min
- CUP_NON7316579386814
- Type de verrouillageCollier de serrage
- Nombre de trous de montage2
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité