Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage3-15/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre12.6250 à 14.5000 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.9375 po
- Longueur totale16.5000 po
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Construction du logementFractionnement
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- Hauteur totale11.6250 po
- Type de serviceService intensif
- Largeur de la base4.7500 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de jointTriple labyrinthe pour les lèvres
- Capacité de charge dynamique radiale80900 lbf
- Capacité de charge statique radiale102600 lbf
- Plage de température de fonctionnement-4 à 212 °F
- Taille du boulon0.7500 po
- Série02
- Roulement de rechange02BC315EX
- Poids85 lb
- Matériau de la cageAluminium
- Rpm max.2130 tr/min
- Type de verrouillageCollier de serrage
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller