58180-P5

Bel-Ray
58180-P5

Huile pour compresseur d’air - 39 lb, seau, qualité ISO 100
N° D’ARTICLE MI00884757
N° MFR58180-P5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bel-Ray
58180-P5

Huile pour compresseur d’air - 39 lb, seau, qualité ISO 100
N° D’ARTICLE MI00884757
N° MFR58180-P5
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
DEB COMPRESSOR LUB 100 39 LB PA 58180-P5

Spécifications

  • Type d’huile
    Huile pour compresseur d’air
  • Classe ISO
    100
  • Composition
    Synthétique
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Taille du conteneur
    39 lb
  • Viscosité
    99.5 cSt à 40°C
  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Certification
    USDA H2
  • Poids
    42.00 lb
  • Type de produit
    Outil pneumatique et huile pour compresseur d’air

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif