Motion
E4AA1R110

Versa-Matic
E4AA1R110

Pompe à pince métallique - Section produit aluminium, centre aluminium, ports NPT 1-1/2 x 1-1/4 po, débit max. 71.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI00884877
N° MFRE4AA1R110
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Versa-Matic
E4AA1R110

Pompe à pince métallique - Section produit aluminium, centre aluminium, ports NPT 1-1/2 x 1-1/4 po, débit max. 71.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI00884877
N° MFRE4AA1R110
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
POMPE E4AA1R110 1.25R NE/NE/NE
  • Construction durable
  • Vaste gamme de tailles et d’applications
  • Diverse offre de matériaux pour vos applications
  • Submersible et portable
  • Non congelant, non étalé
  • Fiabilité marche/arrêt

Spécifications

  • Conception du type
    Métallique serré
  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1-1/2 x 1-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Matériaux mouillés
    Aluminium
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium
  • Matériau de la bille
    Néoprène
  • Vérifier le matériau du siège
    Néoprène
  • Série diaphragme
    Robuste
  • Matériau de la membrane
    Néoprène
  • Débit maximum
    71 gal/min
  • Pression maximale
    125 psi
  • Entrée d'air
    1/2 NPT
  • Échappement d’air
    3/4 NPT
  • Teneur maximale en solides
    3/16 po Dia.
  • Port d'entrée standard
    NPT femelle (horizontal/centre)
  • Port de sortie standard
    NPT femelle (vertical)
  • Élévateur d’aspiration
    Sec - 12.00 pi, humide - 29.00 pi
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    TROUSSE DRV1.25 NE
  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    476.V043.000
  • Brochure de produits à l’appui
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Mot-clé de description
    Ports NPT 1-1/2 x 1-1/4 po
  • Matériau du joint torique
    Néoprène

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif