Motion
02BCPM407EX

Cooper
02BCPM407EX

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-7/16 po de diamètre, matériau en fonte ductile, usage intensif, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00884888
N° MFR02BCPM407EX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Cooper
02BCPM407EX

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-7/16 po de diamètre, matériau en fonte ductile, usage intensif, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00884888
N° MFR02BCPM407EX
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
02BCPM407EX PIL NOIR

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    4-7/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    14.6250 à 16.0000 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.0000 po
  • Longueur totale
    18.3750 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • Hauteur totale
    14.2500 po
  • Type de service
    Service intensif
  • Largeur de la base
    5.1250 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de joint
    Triple labyrinthe pour les lèvres
  • Capacité de charge dynamique radiale
    100500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    129800 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 212 °F
  • Taille du boulon
    0.8750 po
  • Série
    02
  • Roulement de rechange
    02BC407EX
  • Poids
    156 lb
  • Matériau de la cage
    Aluminium
  • Rpm max.
    1820 tr/min
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif