Engagement/libération
Ressort/air
Type d’alésage
QD Bushed
Style d’alésage
Bague JA (0.5000 à 1.0000 po)
Gamme de tailles d’alésage
0.5000 po, 0.5000 à 1.0000 po, 0.5625 po, 0.6250 po, 0.6875 po, 0.7500 po, 0.8125 po, 0.8750 po, 0.9375 po, 1.0000 po
Taille du port
1/8 NPT
Rpm max.
1800 tr/min
Finition
Oxyde noir
Type de face de frein
Coefficient élevé
Couple de freinage statique maximal
360 po
Type et portée de la bague
Type JA - 0.5000 à 1.0000 po
Fonction
Arrêt et maintien
Inertie de l’arbre
4.74 lb/po2
Conception ouverte ou fermée
Ouvert
Code de couleur du bord orienté vers le frein
Violet
Longueur totale
3.75 po
Diamètre total
5.94 po
Durée de vie approximative des freins
115 hp/h
Zone efficace face au frein
11.9 po2
Diss. thermique continue frein max.
0.52 hp
Capacité du dissipateur thermique de frein
30000 pi-lb
Taux d’entrée thermique de crête de frein
11.00 hp
Facteur de réponse du frein
0.090
Pression maximale
80 psi
Pression de relâchement minimum
72 psi
Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
2.100 po3
Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
0.900 po3
Évaluations
CE et RoHS
Trousses de reconstruction
818870, 818700
Trousse de revêtement
818974
Autres accessoires
819900 (support de goupille de serrage)
Trousses de commande recommandées
940019,940019,940020
Protections
817700
Détails supplémentaires
La douille QD est requise et vendue séparément. Consultez Motion Industries pour une utilisation dans des applications cycliques.
Page de produit du fabricant
Catalogue du fabricant
Dessin 2D
Liste des pièces de rechange du fabricant
Manuel d’instructions
CUP_NON
662284157773
Modèle
TSE-450
Poids
11.50 lb