Motion
S71105
Lubrifiant pénétrant ou polyvalent – No, 5 gal, en vrac, couleur ambre
N° D’ARTICLE MI00884999
N° MFRS71105
Prix332.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant pénétrant ou polyvalent – No, 5 gal, en vrac, couleur ambre
N° D’ARTICLE MI00884999
N° MFRS71105

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix332.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
S71105000 5GAL PÉNÉTRINE

Spécifications

  • Type
    Pénétrent
  • Type de contenant
    Seau
  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Température de fonctionnement maximale
    500 °F
  • Composition
    2-Butoxyethanol, huile de paraffine lourde, huile naphténique, 140-Flash
  • Plage de température
    20 °F
  • Application
    Usage général
  • Couleur
    Ambre
  • Certification
    NSF H2
  • Règlements
    Règlement sur l’élimination 40 C.F.R 261
  • Point d’éclair
    140 °F
  • Poids net
    640 oz
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Numéro CUP du fabricant
    075577711055
  • CUP_NON
    075577711055
  • Additifs inclus
    Aucun additif
  • Norme de protection de l’environnement
    Répond aux exigences du SCAQMD
  • Cote d’inflammabilité SGH
    Aérosol inflammable (catégorie 2)
  • Base lubrifiante
    Huile minérale
  • Film lubrifiant
    Mouillé
  • Type de lubrification
    Lubrifiant polyvalent
  • Norme militaire
    MILC-23411, WS-14138
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Cote NSF
    H2 Qualité alimentaire
  • Odeur
    Non
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °F à 500 °F
  • Série
    LU711
  • Gravité spécifique
    0.82
  • Normes respectées
    Inscrit NSF no 115051
  • Contenu en COV
    0.749
  • Poids
    37.18 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif