02BCPM415EXAT

Cooper
02BCPM415EXAT

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-15/16 po de diamètre, matériau en fonte ductile, usage intensif, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00885012
N° MFR02BCPM415EXAT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Cooper
02BCPM415EXAT

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-15/16 po de diamètre, matériau en fonte ductile, usage intensif, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00885012
N° MFR02BCPM415EXAT
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
02BCPM415EX PIL NOIR

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    4-15/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    17.1250 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.1250 po
  • Longueur totale
    20.1250 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • Hauteur totale
    15.3125 po
  • Type de service
    Service intensif
  • Largeur de la base
    5-7/8 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur totale
    7.2500 po
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Capacité de charge dynamique radiale
    123300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    160700 lbf
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Série
    02
  • Roulement de rechange
    02 B 415 EX
  • Poids
    199.56 lb
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • CUP_NON
    7316577541437
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif