TSE-450 QD'JA' 6 PRINTEMPS

Nexen Group
TSE-450 QD'JA' 6 SPRING

Frein monté sur arbre - Ressort/air, type de bague QD, taille de port 1/4 NPT , 1800 tr/min max., fini oxyde noir, face à haut coefficient
N° D’ARTICLE MI00885082
N° MFRTSE-450 QD'JA' 6 SPRING
Prix1,523.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nexen Group
TSE-450 QD'JA' 6 SPRING

Frein monté sur arbre - Ressort/air, type de bague QD, taille de port 1/4 NPT , 1800 tr/min max., fini oxyde noir, face à haut coefficient
N° D’ARTICLE MI00885082
N° MFRTSE-450 QD'JA' 6 SPRING

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,523.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
818862 TSE-450 6 FREIN PRINTEMPS

Spécifications

  • Engagement/libération
    Ressort/air
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Style d’alésage
    Bague JA (0.5000 à 1.0000 po)
  • Gamme de tailles d’alésage
    0.5000 po, 0.5000 à 1.0000 po, 0.5625 po, 0.6250 po, 0.6875 po, 0.7500 po, 0.8125 po, 0.8750 po, 0.9375 po, 1.0000 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Finition
    Oxyde noir
  • Type de face de frein
    Coefficient élevé
  • Couple de freinage statique maximal
    240 po
  • Type et portée de la bague
    Type JA - 0.5000 à 1.0000 po
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Inertie de l’arbre
    4.74 lb/po2
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Violet
  • Longueur totale
    3.75 po
  • Diamètre total
    5.94 po
  • Durée de vie approximative des freins
    115 hp/h
  • Zone efficace face au frein
    11.9 po2
  • Diss. thermique continue frein max.
    0.52 hp
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    30000 pi-lb
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    11.00 hp
  • Facteur de réponse du frein
    0.090
  • Pression maximale
    80 psi
  • Pression de relâchement minimum
    50 psi
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    2.100 po3
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    0.900 po3
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de reconstruction
    818870, 818700
  • Trousse de revêtement
    818974
  • Autres accessoires
    819900 (support de goupille de serrage)
  • Trousses de commande recommandées
    940019,940019,940020
  • Protections
    817700
  • Détails supplémentaires
    La douille QD est requise et vendue séparément. Consultez Motion Industries pour une utilisation dans des applications cycliques.
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin 2D
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Manuel d’instructions
  • CUP_NON
    662284157797
  • Modèle
    TSE-450
  • Poids
    11.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif