Aperçu
Spécifications
- Engagement/libérationAir/ressort
- Type d’alésageDroit
- Style d’alésageAlésage à la taille - avec bague droite en option
- Gamme de tailles d’alésage1.1250 po
- Taille du port1/4 NPT
- Rpm max.1800 tr/min
- FinitionOxyde noir
- Type de face de freinCoefficient standard
- Couple de freinage statique maximal440 po
- Type et portée de la bagueCoussin droit - 0.0000 à 1.0000 po / 255,4 à 255,4 mm
- FonctionArrêt et maintien
- Inertie de l’arbre4.74 lb/po2
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Code de couleur du bord orienté vers le freinRouge
- Longueur totale2.51 po
- Diamètre total5.94 po
- Durée de vie approximative des freins230 hp/h
- Zone efficace face au frein11.9 po2
- Diss. thermique continue frein max.0.52 hp
- Capacité du dissipateur thermique de frein30000 pi-lb
- Taux d’entrée thermique de crête de frein11.00 hp
- Facteur de réponse du frein0.090
- Pression maximale80 psi
- Pression d’engagement minimale3 psi
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve0.629 po3
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée1.422 po3
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Trousse de revêtement818971
- Autres accessoires819900 (support de goupille de serrage)
- Trousses de commande recommandées940011,940012,940017,940021
- Coussinet d’accessoires819200 (0,7500 po), 819300 (0,8750 po), 819400 (1.0000 po), 820000 (alésage vierge)
- Protections817700
- Détails supplémentairesCe frein est livré avec un arbre standard de 1.1250 po. Cependant, plusieurs plages d'arbres allant de (0.0000 po à 1.0000 po) sont disponibles en utilisant la bonne bague d'accessoire d'arbre droit. Les bagues sont vendues séparément. Pour empêcher la rotation du boîtier, utilisez le support de goupille de couple de la section des accessoires.
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin 2D
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- CUP_NON662284157902
- ModèleFWB
- Poids8.50 lb