Aperçu
- Base en polyamide renforcé, tige en acier inoxydable remplie d’uréthane. Niveleur articulé pour service moyen pour le support des convoyeurs et des machines, base remplie d’uréthane pour des conditions plus sanitaires
Spécifications
- ApplicationSoutien du convoyeur et de la machinerie.
- Diamètre de la base4.0000 po
- Matériau de basePOLYAMIDE
- Matériau de fixationAcier inoxydable
- Type de niveleurNiveleur articulé
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Charge statique maximale2600 lb
- Type de trou de montageSans trous céphaliques
- Longueur totale7.6900 po
- SérieVG-511
- Articulation de la tige±15°
- Matériau de la tigeAcier inoxydable
- Filetage de la tige5/8-11
- Tampon antivibrationsRempli d’uréthane