Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage5-15/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre19.3750 à 21.6250 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage7.0625 po
- Longueur totale24.7500 po
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Construction du logementFractionnement
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- Hauteur totale17.3750 po
- Type de serviceService intensif
- Largeur de la base6.7500 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de jointTriple labyrinthe pour les lèvres
- Capacité de charge dynamique radiale164200 lbf
- Capacité de charge statique radiale226600 lbf
- Plage de température de fonctionnement-4 à 212 °F
- Taille du boulon1.0000 po
- Série02
- Roulement de rechange02BC515GR
- Poids303 lb
- Matériau de la cageAluminium
- Rpm max.1320 tr/min
- Type de verrouillageCollier de serrage
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller