Aperçu
Description du fabricant
NIVELEUR VG-511-U1-S34-L7
Spécifications
- Type de niveleurService moyen
- Articulation de la tige±15° Tige articulée
- Charge statique maximale2600 lb
- Filetage de la tige3/4-10
- Diamètre de la base4.0000 po
- Type de trou de montageSans trous céphaliques
- Longueur totale7.8150 po
- SérieVG-511
- Matériau de la tigeAcier inoxydable
- Matériau de basePolyamide renforcé rempli d’uréthane
- Tampon antivibrationsVG-512 (vendu séparément)
- ApplicationSoutien du convoyeur et de la machinerie.
- Catalogue du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité