KHB3K-25SAE-L-1114-11X

HYDAC
KHB3K-25SAE-L-1114-11X

Robinet à bille inverseur 02060719 3-Way - à commande manuelle, 3-Way, 5000 psi max., fileté en ligne, corps en acier au carbone, poignée droite
N° D’ARTICLE MI00885499
N° MFRKHB3K-25SAE-L-1114-11X
Prix231.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
KHB3K-25SAE-L-1114-11X

Robinet à bille inverseur 02060719 3-Way - à commande manuelle, 3-Way, 5000 psi max., fileté en ligne, corps en acier au carbone, poignée droite
N° D’ARTICLE MI00885499
N° MFRKHB3K-25SAE-L-1114-11X
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
Votre prix231.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KHB3K-25SAE-L-1114-11X-A
  • 1/4” - 1” Conception à passage intégral
  • 2 Poste
  • Boîtier en acier au carbone
  • Raccords de joint torique NPT ou SAE
  • Joints à bille : polyacétal (standard)
  • Joints toriques : Fluoroélastomère (FPM) (standard)
  • Pression de fonctionnement : jusqu'à 7250 psi selon la taille de la vanne et les matériaux d'étanchéité sélectionnés
  • Plage de température : 14˚ à 176˚F avec des produits standard (1114) jusqu'à la pression nominale maximale

Spécifications

  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    3-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Taille du port
    SAE 16 (1-5/16–12 UN)
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Style de poignée
    Poignée droite
  • Matériau du joint torique
    Viton®
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    POM
  • Matériau de la poignée
    Aluminium (rouge anodisé)
  • Matériau de la bille
    Acier au carbone - plaqué chrome
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Série
    KHB3K
  • Longueur totale
    113 mm
  • Largeur totale
    58 mm
  • Hauteur totale
    61 mm
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif