Aperçu
Spécifications
- Type d’accessoireLaçage
- MatérielAcier inoxydable 316
- Largeur12 po
- Plage d’épaisseur de la courroie1/8 à 5/32 po
- Diamètre minimum de la poulie2-1/2 po
- ComprendGoupilles de charnière ondulées en acier inoxydable série 300
- Quantité du colis4 par boîte
- Poids1.06 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur le problème de blocage des boîtes de solution Flexco du centre de distributionMotion s’est associé à Flexco pour trouver une solution qui élimine le problème de blocage et améliore le débit.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution de nettoyage de courroie Food-BevUne usine de transformation des aliments a dû faire face à des problèmes de déchets importants, car les déblais de graisse et de viande n’ont pas réussi à transférer correctement les convoyeurs modulaires.
Voir la documentation
Plaques de transfert segmentées FlexcoLe transfert sécuritaire de produits d’une courroie à une autre, d’une courroie à une goulotte ou d’une courroie à une structure est souvent l’un des plus grands problèmes pour les options de transfert de matériaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la mise à niveau du nettoyeur de ceinture généralUn client manufacturier devait améliorer la performance de ses nettoyeurs de courroies transporteuses pour assurer un produit final plus propre.
Voir la documentation