Motion
OF7S10P1K1B10E

HYDAC
OF7S10P1K1B10E

Système de filtration portatif hors ligne 02055628 - Pression maximale de 50 psi, débit maximal de 4 gal/min
N° D’ARTICLE MI00885813
N° MFROF7S10P1K1B10E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
OF7S10P1K1B10E

Système de filtration portatif hors ligne 02055628 - Pression maximale de 50 psi, débit maximal de 4 gal/min
N° D’ARTICLE MI00885813
N° MFROF7S10P1K1B10E
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
OF7S10P1K1B10E
  • Élément de filtre à visser Betamicron® hautement efficace avec une cote absolue de 10 μm (d’autres cotes sont disponibles)
  • Soupape de décharge dans le boîtier
  • Indicateur de blocage du manomètre statique
  • L’élément est facilement remplacé par une clé à sangle
  • Pompe à palettes
  • Moteur 110V CA, 60 Hz
  • Indicateur d'obstruction du manomètre
  • Idéal pour l’entretien des machines de construction et agricoles, des véhicules hors route et des camions, tout aussi utile pour l’entretien d’une grande variété d’équipements industriels

Spécifications

  • Pression de fonctionnement maximale
    50 psi
  • Débit maximum
    4 gal/min
  • Hauteur totale
    365 mm
  • Filtre d'entrée
    Fibre de verre
  • Filtre de sortie
    Fibre de verre
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif