Motion
VG-513-01-S34-L8

System Plast (RRX)
VG-513-01-S34-L8

Niveleur articulé robuste – série VG-513, charge statique maximale de 4400 lb, tige articulée de ±15° po, filetage de 3/4-10 po, diamètre de base de 4.8400 po, sans trous de décalage, OAL de 8.5500 po, tige en acier inoxydable, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI00885946
N° MFRVG-513-01-S34-L8
Price$68.18/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

System Plast (RRX)
VG-513-01-S34-L8

Niveleur articulé robuste – série VG-513, charge statique maximale de 4400 lb, tige articulée de ±15° po, filetage de 3/4-10 po, diamètre de base de 4.8400 po, sans trous de décalage, OAL de 8.5500 po, tige en acier inoxydable, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI00885946
N° MFRVG-513-01-S34-L8
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
Votre prix68.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NIVEAU VG-513-01-S34-L8 , ADJ, SS, 3/4, L8
  • Base en polyamide renforcé, tige en acier inoxydable. Niveleur articulé robuste pour le soutien de la machinerie.

Spécifications

  • Type de niveleur
    Niveleur articulé
  • Articulation de la tige
    ±15°
  • Charge statique maximale
    4400 lb
  • Filetage de la tige
    3/4-10
  • Diamètre de la base
    4.8400 po
  • Type de trou de montage
    Sans trous céphaliques
  • Longueur totale
    8.5500 po
  • Série
    VG-513
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Matériau de base
    POLYAMIDE
  • Matériau de fixation
    Acier inoxydable
  • Tampon antivibrations
    VG-514 et VG-514N
  • Base de style douille
    VG-513B-01-S34 (vendu séparément)
  • Application
    Soutien de la machinerie.
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif